Power First 19n741 | Elektrik Bandı 3/4 X 66 Feet 7 Mil Sarı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 19N741 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Sarı | AA8QPJ

POWER FIRST 19N741 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8QPJ Modeli: 19N741
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
€10.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
RenkSarı
uzunluk66ft.
MalzemePremium Vinil
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı32 Derece ila 221 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 221 Derece F
Kalınlık7milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3919102020
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk+uzunlukPerformans SıcaklığıSıcaklık aralığıKalınlıkpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 19N735 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Siyah | AA8QPC 19N735SiyahElektrik bandı66ft.0 Derece ila 221 Derece F0 Derece ila 221 Derece F7milyon.1€11.38
GÜÇ İLK 19N736 Elektrik Bandı 3/4 x 20ft 7mil Siyah - 10'lu Paket | AA8QPD 19N736SiyahElektrik bandı20ft.0 Derece ila 221 Derece F0 Derece ila 221 Derece F7milyon.10€32.62
GÜÇ İLK 19N737 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Beyaz | AA8QPE 19N737BeyazElektrik bandı66ft.32 Derece ila 221 Derece F32 Derece ila 221 Derece F7milyon.1€11.27
GÜÇ İLK 19N738 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Kırmızı | AA8QPF 19N738KırmızıElektrik bandı66ft.32 Derece ila 221 Derece F32 Derece ila 221 Derece F7milyon.1€10.12
GÜÇ İLK 19N739 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Mavi | AA8QPG 19N739MaviElektrik bandı66ft.32 Derece ila 221 Derece F32 Derece ila 221 Derece F7milyon.1€11.29
GÜÇ İLK 19N740 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayaklar 7 Mil Yeşil | AA8QPH 19N740YeşilElektrik bandı66ft.32 Derece ila 221 Derece F32 Derece ila 221 Derece F7milyon.1€10.12
GÜÇ İLK 19N742 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Ayak 7 Mil Turuncu | AA8QPK 19N742PortakalElektrik bandı66ft.32 Derece ila 221 Derece F32 Derece ila 221 Derece F7milyon.1€13.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 19N741 Elektrik Bandı 3/4 x 66 Feet 7 Mil Sarı
€10.76 / Adet