Power First 22ew62 | Hızlı Ekleme Konektörü 18 - 14 Awg - 100'lü Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 22EW62 Hızlı Ekleme Konnektörü 18 - 14 Awg - Paket 100 | AB6UAV

POWER FIRST 22EW62 Hızlı Ekleme Konnektörü 18 - 14 Awg - 100'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UAV Modeli: 22EW62

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€10.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Disp. Bağlayıcı
RenkMavi
Bağlayıcı Tipikıvrım
Dolgu MalzemesiDolu değil
Alev geciktiriciEvet
Yalıtım malzemesiPolipropilen
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.2.5mm
Maks. Sıcaklık.105 Derece C
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı1
Tel Aralığı18 ila 14 AWG
Tel türüElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.5
Gemi uzunluğu (cm)22.4
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 22EW60 Hızlı Ek Konektörü 22 - 18 Awg - Paket 100 | AB6UAT 22EW60Kırmızı22 ila 16 AWG100€19.52
POWER FIRST 22EW63 Hızlı Ekleme Konnektörü 600v - Paket 100 | AB6UAW 22EW63Kahverengi12-10 ila 18-14 AWG100€55.99
GÜÇ İLK 22EW65 Hızlı Ek Konektörü 22 - 18 Awg - 50'li Paket | AB6UAY 22EW65Kırmızı22 ila 18 AWG50€28.88
POWER FIRST 22EW66 Hızlı Ek Konektörü 18 - 14 Awg - 50'li Paket | AB6UAZ 22EW66Mavi18 ila 14 AWG50€28.88
GÜÇ İLK 22EW67 Hızlı Ek Konektörü 12 Awg - 50'li Paket | AB6UBA 22EW67Sarı12 AWG50€28.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 22EW62 Hızlı Ekleme Konnektörü 18 - 14 Awg - 100'li Paket
€10.53 / paket