Power First 22ew65 | Hızlı Bağlantı Konektörü 22 - 18 Awg - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 22EW65 Hızlı Ek Konektörü 22 - 18 Awg - 50'li Paket | AB6UAY

POWER FIRST 22EW65 Hızlı Ekleme Konnektörü 22 - 18 Awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6UAY Modeli: 22EW65

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€28.88 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Disp. Bağlayıcı
RenkKırmızı
Bağlayıcı Tipikıvrım
Dolgu MalzemesiDolu değil
Alev geciktiriciEvet
Yalıtım malzemesiNaylon
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.75mm
Maks. Sıcaklık.105 Derece C
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı1
Tel Aralığı22 ila 18 AWG
Tel türüElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.99
Gemi uzunluğu (cm)18.21
Gemi genişliği (cm)10.21
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 22EW60 Hızlı Ek Konektörü 22 - 18 Awg - Paket 100 | AB6UAT 22EW60Kırmızı22 ila 16 AWG100€19.52
POWER FIRST 22EW62 Hızlı Ekleme Konnektörü 18 - 14 Awg - Paket 100 | AB6UAV 22EW62Mavi18 ila 14 AWG100€10.53
POWER FIRST 22EW63 Hızlı Ekleme Konnektörü 600v - Paket 100 | AB6UAW 22EW63Kahverengi12-10 ila 18-14 AWG100€55.99
POWER FIRST 22EW66 Hızlı Ek Konektörü 18 - 14 Awg - 50'li Paket | AB6UAZ 22EW66Mavi18 ila 14 AWG50€28.88
GÜÇ İLK 22EW67 Hızlı Ek Konektörü 12 Awg - 50'li Paket | AB6UBA 22EW67Sarı12 AWG50€28.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 22EW65 Hızlı Ekleme Konnektörü 22 - 18 Awg - 50'li Paket
€28.88 / paket