Power First 24c852 | Erkek Disk 22-16 Awg 0.87 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 24C852 Male Disc 22-16 Awg 0.87 Inch - Pack Of 100 | AB7VLV

POWER FIRST 24C852 Erkek Disk 22-16 Awg 0.87 İnç - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VLV Model: 24C852
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
€59.31 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.157 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.87 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım TipiMaks. Voltajpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C706 Erkek Disk 22-16 Awg 0.94 İnç - Paket 100 | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V100€119.31
GÜÇ İLK 24C763 Erkek Disk 12-10 Awg 1.02 İnç - 50'li Paket | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€54.73
GÜÇ İLK 24C788 Erkek Disk 16-14 Awg 0.94 İnç - 50'li Paket | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€44.15
GÜÇ İLK 24C789 Erkek Disk 22-16 Awg 0.79 İnç - Paket 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€56.57
POWER FIRST 24C790 Erkek Disk 22-16 Awg 0.79 İnç - 100'lü Paket | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€67.00
GÜÇ İLK 24C791 Erkek Disk 16-14 Awg 0.79 İnç - Paket 100 | AB7VKK 24C7910.187 x 0.032 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€56.57
GÜÇ İLK 24C792 Erkek Disk 16-14 Awg 0.79 İnç - 1000'li Paket | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€60.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 24C852 Erkek Disk 22-16 Awg 0.87 İnç - 100'lü Paket
€59.31 / paket