Power First 24c890 | Dişi Disk 22-16 Awg 0.75 İnç - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 24C890 Dişi Disk 22-16 Awg 0.75 İnç - Paket 100 | AB7VNG

POWER FIRST 24C890 Dişi Disk 22-16 Awg 0.75 İnç - 100'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7VNG Model: 24C890
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
€53.60 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.15 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.78 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.187 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)1.2
Gemi genişliği (cm)0.8
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel AralığıNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukSekme Boyutupaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C888 Erkek Disk 22-16 Awg 0.76 İnç - Paket 100 | AB7VNE 24C88822 ila 16 AWG0.15 "KırmızıKalay Kaplı Pirinç221 Derece F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€47.41
GÜÇ İLK 24C892 Erkek Bağlantı Kesme 22-16 Awg 0.76 İnç - Paket 100 | AB7VNJ 24C89222 ila 16 AWG0.15 "KırmızıKalay Kaplı Pirinç221 Derece F600V0.78 "0.187 x 0.020 "100€44.39
GÜÇ İLK 24C896 Erkek Disk 16-14 Awg 0.86 İnç - Paket 100 | AB7VNN 24C89616 ila 14 AWG0.185 "MaviKalay Kaplı Pirinç221 Derece F600V0.86 "0.250 x 0.032 "100€84.39
GÜÇ İLK 24C898 Dişi Disk 16-14 Awg 0.8 İnç - Paket 100 | AB7VNQ 24C89816 ila 14 AWG0.185 "MaviKalay Kaplı Pirinç221 Derece F600V0.78 "0.187 x 0.032 "100€54.76
GÜÇ İLK 24C901 Erkek Bağlantı Kesme 16-14 Awg 0.82 İnç - Paket 100 | AB7VNT 24C90116 ila 14 AWG0.185 "MaviKalay Kaplı Pirinç221 Derece F600V0.77 "0.187 x 0.020 "100€58.31
GÜÇ İLK 24C905 Erkek Bağlantı Kesme 12-10 Awg 0.75 İnç - 50'li Paket | AB7VNX 24C90512 ila 10 AWG0.244 "SarıKalay Kaplı Pirinç221 Derece F600V0.94 "0.250 x 0.032 "50€37.47
GÜÇ İLK 4FRE2 Erkek Bağlantı Kes Mavi 16 - 14 Awg - Paket 100 | AD7NYV 4FRE216 ila 14 AWG0.091 "MaviPirinç167 Derece F300V0.09 "0.250 x 0.032 "100€26.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 24C890 Dişi Disk 22-16 Awg 0.75 İnç - 100'li Paket
€53.60 / paket