Power First 26w998 | İnvertör 12vdc 200w 2 Çıkışlı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 26W998 İnvertör 12vdc 200w 2 Çıkışlı | AB8QQD

POWER FIRST 26W998 İnverter 12vdc 200w 2 Çıkış

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8QQD Modeli: 26W998
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
€81.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Inverter
Kutu MalzemesiABS
BağlantısıÇakmak Fiş / Hardwire
derinlik2.17 "
Yükseklik6.81 "
Giriş Gerilimi12 VDC
MalzemeABS
Çıkış Sayısı2
Çıkış tipiStandart 3 Uçlu Çıkış
Çıkış Gerilimi120 VAC
Çıkış Watt200
En Yüksek Çıkış Gücü400W
genişlik4.21 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8504409570
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • NEMA Yuvası (5-15R)
  • Özel Özellikler: ETL Sertifikalı 200V Pil veya Otomotiv DC Kaynağından Sürekli 110W'a kadar 12VAC Güç Sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantısıderinlikYükseklikÇıkış SayısıgenişlikÜcret
GÜÇ İLK 26W999 İnvertör 12vdc 400w 2 Çıkışlı | AB8QQE 26W999Çakmak Fiş / Hardwire2.17 "7.09 "24.53 "€80.99
GÜÇ İLK 26X001 İnvertör 12vdc 750w 2 Çıkışlı | AB8QTP 26X001kablolu2.52 "9.45 "25.51 "€221.18
GÜÇ İLK 26X005 İnvertör 12vdc 100w 1 Priz | AB8QTU 26X005Çakmak Fiş1.5 "5.51 "12.68 "€41.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 26W998 İnverter 12vdc 200w 2 Çıkış
€81.95 / Adet