Power First 2lnd7 | Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2LND7 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPE

POWER FIRST 2LND7 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NPE Modeli: 2LND7
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
€6.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuSPDT
HP1-1 / 2 @ 110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı3
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirKırmızı
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı / Anlık Açık
Terminallervida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkTerminallerÜcret
POWER FIRST 29FG35 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VDPDT'dir1-1 / 2 @ 125/250 VAC0.87 "1.16 x"632 Derece ila 149 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€13.27
POWER FIRST 2LND5 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantılar | AC2NPC 2LND9 2LND520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€14.15
POWER FIRST 2LNH5 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQQ 2lnh520A @ 125V, 15A @ 250VDPDT'dir2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"632 Derece ila 104 Derece Fvida€11.85
POWER FIRST 2LNH6 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQR 29FG36 2lnh620A @ 125V, 15A @ 250VDPDT'dir2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"632 Derece ila 104 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€16.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2LND7 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantı
€6.96 / Adet