Power First 2lnh6 | Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 2LNH6 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQR 29FG36

POWER FIRST 2LNH6 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2NQR Modeli: 2LNH6Cross Ref: 29FG36 / 29FG36
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
€16.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rocker Anahtarı
AC İletişim Derecesi20A @ 125V, 15A @ 250V
Gövde RengiSiyah
İletişim FormuDPDT'dir
HP2 '110/250 VAC
Montaj Deliği0.83 "1.45 x"
Bağlantı Sayısı6
Çalışma sıcaklığı. Aralık32 Derece ila 104 Derece F
Renk DeğiştirKırmızı
Anahtar FonksiyonuAnlık Açık / Kapalı / Anlık Açık
Terminaller1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC İletişim Derecesiİletişim FormuHPMontaj DeliğiBağlantı SayısıÇalışma sıcaklığı. AralıkTerminallerÜcret
POWER FIRST 29FG35 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VDPDT'dir1-1 / 2 @ 125/250 VAC0.87 "1.16 x"632 Derece ila 149 Derece F1/4 "Hızlı Bağlantı Sekmesi€13.27
POWER FIRST 2LND5 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantılar | AC2NPC 2LND9 2LND520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€14.15
POWER FIRST 2LND7 Basmalı Anahtar Spdt 3 Bağlantıları | AC2NPE 2LND720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1 / 2 @ 110/250 VAC0.83 "1.45 x"332 Derece ila 104 Derece Fvida€6.96
POWER FIRST 2LNH5 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantılar | AC2NQQ 2lnh520A @ 125V, 15A @ 250VDPDT'dir2 '110/250 VAC0.83 "1.45 x"632 Derece ila 104 Derece Fvida€11.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 2LNH6 Basmalı Anahtar Dpdt 6 Bağlantı
€16.75 / Adet