Önce Güç 31a502 | Sırtlamalı Tek Kıvrımlı Naylon 22-16 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 31A502 Piggyback Tek Kıvrımlı Naylon 22-16 - 50'li Paket | AC4XFR

POWER FIRST 31A502 Sırtı Tek Kıvrımlı Naylon 22-16 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XFR Model: 31A502
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
€28.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.157 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.906
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)1.2
Gemi genişliği (cm)0.8
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 31A503 Piggyback Tek Kıvrımlı Naylon 16-14 - 50'li Paket | AC4XFT 31A5030.177 "Mavi0.90616 ila 14 AWG50€29.02
GÜÇ İLK 31A504 Piggyback Tek Kıvrımlı Naylon 12-10 - 50'li Paket | AC4XFU 31A5040.248 "Sarı0.94512 ila 10 AWG50€29.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A502 Sırtı Tek Kıvrımlı Naylon 22-16 - 50'li Paket
€28.64 / paket