Önce Güç 31a504 | Sırtlamalı Tek Kıvrımlı Naylon 12-10 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 31A504 Piggyback Tek Kıvrımlı Naylon 12-10 - 50'li Paket | AC4XFU

POWER FIRST 31A504 Sırtı Tek Kıvrımlı Naylon 12-10 - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XFU Model: 31A504

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€29.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bindirme Bağlantı Kesme
Namlu İçinde Dia.0.248 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiNaylon
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.945
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.36
Gemi uzunluğu (cm)1.2
Gemi genişliği (cm)0.8
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 31A502 Piggyback Tek Kıvrımlı Naylon 22-16 - 50'li Paket | AC4XFR 31A5020.157 "Kırmızı0.90622 ila 16 AWG50€28.64
POWER FIRST 31A503 Piggyback Tek Kıvrımlı Naylon 16-14 - 50'li Paket | AC4XFT 31A5030.177 "Mavi0.90616 ila 14 AWG50€29.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 31A504 Sırtı Tek Kıvrımlı Naylon 12-10 - 50'li Paket
€29.93 / paket