Power First 40j770 | Kablo Bağı Çeşitleri Kiti Çeşitli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 40J770 Kablo Bağı Çeşitleri Seti Çeşitli | AD3NBE

POWER FIRST 40J770 Kablo Bağı Çeşit Kiti Karışık

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NBE Modeli: 40J770
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
€22.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Bağı Çeşitleri Kiti
RenkÇeşitli renklerde
DizaynTek Pençe
uzunluk3.9 "ve 7.9"
Malzemenaylon 66
Maks. Paket Çapı.0.87 "ve 1.97"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 185 Derece F
Gerilme direnci18 lb. ve 50 lb.
Araç KoduA / B
UL Tipi21

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Paket Çapı.Ücret
POWER FIRST 40J771 Kablo Bağı Çeşitleri Kiti Doğal Naylon 66 | AD3NBF 40J771Doğal (Madenden)3.9 ", 7.9" ve 11.8 "0.87 ", 1.97" ve 3.27 "€32.03
POWER FIRST 40J772 Kablo Bağı Çeşitleri Seti Siyah Naylon 66 | AD3NBG 40J772Siyah3.9 ", 7.9" ve 11.8 "0.87 ", 1.97" ve 3.27 "€30.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 40J770 Kablo Bağı Çeşit Kiti Karışık
€22.47 / Adet