Power First 40j771 | Kablo Bağı Çeşitleri Kiti Natual Naylon 66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 40J771 Kablo Bağı Çeşitleri Kiti Doğal Naylon 66 | AD3NBF

POWER FIRST 40J771 Kablo Bağı Çeşitleri Kiti Doğal Naylon 66

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3NBF Modeli: 40J771

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€32.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo Bağı Çeşitleri Kiti
RenkDoğal (Madenden)
DizaynTek Pençe
uzunluk3.9 ", 7.9" ve 11.8 "
Malzemenaylon 66
Maks. Paket Çapı.0.87 ", 1.97" ve 3.27 "
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 185 Derece F
Gerilme direnci18 lb. ve 50 lb.
Araç KoduA / B
UL Tipi21
genişlik0.10 "ve 0.19"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)31.75
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMaks. Paket Çapı.Ücret
POWER FIRST 40J770 Kablo Bağı Çeşitleri Seti Çeşitli | AD3NBE 40J770Çeşitli renklerde3.9 "ve 7.9"0.87 "ve 1.97"€22.47
POWER FIRST 40J772 Kablo Bağı Çeşitleri Seti Siyah Naylon 66 | AD3NBG 40J772Siyah3.9 ", 7.9" ve 11.8 "0.87 ", 1.97" ve 3.27 "€30.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 40J771 Kablo Bağı Çeşitleri Kiti Doğal Naylon 66
€32.03 / Adet