Power First 4frj3 | Terminal Kapalı Uç Konektörü 22-14awg - 50'li Paket | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4FRJ3 Terminali Kapalı Uçlu Konnektör 22-14awg - 50'li Paket | AD7PAK

POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Kapalı Uç Konnektörü 22-14awg - 50'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PAK Modeli: 4FRJ3

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.59 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapalı Uç Bağlayıcı
Namlu İçinde Dia.0.157 "
RenkDoğal (Madenden)
Renk koduTemizle
Bağlantı Türükıvrım
Yalıtım TipiNaylon
uzunluk0.7 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu(2)14 AWG ile (2) 16 AWG
Min. Tel Kombinasyonu(4) 20 AWG
Uzunluk0.7 "
Tel Aralığı22 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.uzunlukUzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
POWER FIRST 4FRH1 Terminali Kapalı Uçlu Konnektör 22-16awg - 100'lü Paket | AD7NZY 4FRH10.091 "0.59 "0.59 "22 ila 16 AWG100€23.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Kapalı Uç Konnektörü 22-14awg - 50'li Paket
€11.59 / paket