Power First 4frk5 | Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 4FRK5 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Paket 100 | AD7PAV

POWER FIRST 4FRK5 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PAV Modeli: 4FRK5
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
€43.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.091 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon, Tam
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.9 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım TipiMaks. Voltajpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C708 Dişi Disk 12-10 Awg 0.95 İnç - 50'li Paket | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€53.30
GÜÇ İLK 24C709 Dişi Disk 16-14 Awg 0.8 İnç - 50'li Paket | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€37.38
GÜÇ İLK 24C712 Dişi Disk 12-10 Awg 0.93 İnç - 50'li Paket | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V50€62.53
GÜÇ İLK 24C722 Dişi Disk 22-16 Awg 0.77 İnç - Paket 100 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€93.45
GÜÇ İLK 24C729 Dişi Disk 22-16 Awg 0.8 İnç - Paket 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V100€115.30
GÜÇ İLK 24C730 Dişi Disk 16-14 Awg 0.77 İnç - Paket 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€72.66
GÜÇ İLK 24C738 Dişi Disk 22-16 Awg 0.85 İnç - Paket 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€80.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FRK5 Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket
€43.90 / paket