Önce Güç 4frk8 | Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4FRK8 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket | AD7PAY

POWER FIRST 4FRK8 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7PAY Modeli: 4FRK8
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
€44.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Bağlantıyı Kes
Namlu İçinde Dia.0.091 "
Renk koduMavi
Bağlantı MalzemesiPirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımHer Şey Dahil
İzolasyon RengiMavi
Yalıtım TipiNaylon, Tam
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj300V
Uzunluk0.09 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.250 x 0.032 "
Tel Aralığı16 ila 14 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuNamlu İçinde Dia.Renk koduTel AralığıBağlantı MalzemesiYalıtımYalıtım TipiMaks. Voltajpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 24C706 Erkek Disk 22-16 Awg 0.94 İnç - Paket 100 | AB7VHK 24C7060.250 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V100€106.68
GÜÇ İLK 24C763 Erkek Disk 12-10 Awg 1.02 İnç - 50'li Paket | AB7VJQ 24C7630.250 x 0.032 "0.256 "Sarı12 ila 10 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€54.73
GÜÇ İLK 24C788 Erkek Disk 16-14 Awg 0.94 İnç - 50'li Paket | AB7VKG 24C7880.250 x 0.032 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçHer Şey DahilNaylon, Tam600V50€44.15
GÜÇ İLK 24C789 Erkek Disk 22-16 Awg 0.79 İnç - Paket 100 | AB7VKH 24C7890.187 x 0.032 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€56.57
POWER FIRST 24C790 Erkek Disk 22-16 Awg 0.79 İnç - 100'lü Paket | AB7VKJ 24C7900.187 x 0.020 "0.157 "Kırmızı22 ila 16 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€67.00
GÜÇ İLK 24C791 Erkek Disk 16-14 Awg 0.79 İnç - Paket 100 | AB7VKK 24C7910.187 x 0.032 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€56.57
GÜÇ İLK 24C792 Erkek Disk 16-14 Awg 0.79 İnç - 1000'li Paket | AB7VKL 24C7920.187 x 0.020 "0.197 "Mavi16 ila 14 AWGKalay Kaplı PirinçKısmiNaylon600V100€60.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FRK8 Erkek Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14awg - 100'lü Paket
€44.61 / paket