Power First 4fzz5 | Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) L5-20r | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4FZZ5 Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) L5-20r | AD7RGD

POWER FIRST 4FZZ5 Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) L5-20r

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RGD Modeli: 4FZZ5
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
€53.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma Kablosu Y Adaptörü
RenkSarı
Bağlayıcı TipiL5-20
Kordon uzunluğu3ft.
ölçü10 AWG
Ölçer / İletken10 / 4 ve 10 / 3
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper20
NEMA Fiş YapılandırmasıL14-30P
NEMA Yuvası YapılandırmasıL5-20R
Çıkış Sayısı2
Fiş YapılandırmasıL14-30
Sıcaklık. menzil-58 ila 194 Derece F
Voltaj derecesi125/250
Watt3750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattBağlayıcı TipiölçüÖlçer / İletkenNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA Yuvası YapılandırmasıFiş YapılandırmasıVoltaj derecesiÜcret
POWER FIRST 4FZZ1 Uzatma Kablosu Y Adaptörü 20a 10 / 3ga 3 Ayak | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010 AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125€51.75
POWER FIRST 4FZZ2 Uzatma Kablosu Y Adaptörü 20a 10 / 3ga 3 Ayak | AD7RGA 4FZZ237505-2010 AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125€43.06
POWER FIRST 4FZZ3 Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) L5-20r | AD7RGB 4FZZ32500L5-2012 AWG12 / 4 ve 12 / 3L14-20PL5-20RL14-20125/250€55.27
POWER FIRST 4FZZ4 Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012 AWG12 / 4 ve 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250€51.53
POWER FIRST 4FZZ6 Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010 AWG10 / 4 ve 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/250€92.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4FZZ5 Uzatma Kablosu Y Adaptörü (2) L5-20r
€53.24 / Adet