Önce Güç 4gaa2 | Uzatma Kablosu 20a 10/3ga 50ft L5-20p | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 4GAA2 Uzatma Kablosu 20a 10/3ga 50ft L5-20p | AD7RGY

POWER FIRST 4GAA2 Uzatma Kablosu 20a 10/3ga 50ft L5-20p

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7RGY Modeli: 4GAA2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€211.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uzatma kablosu
Kordon uzunluğu50ft.
Ölçer / İletken10/3
Kapalı / AçıkKapalı / Açık
Ceket rengiSarı
Ceket malzemesiPVC
Maks. Alan sayısı Amper20
NEC Kordon TanımlamasıSJTOW
NEMA Fiş YapılandırmasıL5-20P
NEMA Yuvası YapılandırmasıL5-20R
Nominal Dış Çap0.575 "
Çıkış Sayısı1
Güç göstergesiEvet
Shapeyuvarlak
Sıcaklık. menzil-58 ila 194 Derece F
Gerilim125
Watt2500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 5
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8544429000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA Fiş YapılandırmasıKordon uzunluğuÖlçer / İletkenNEMA Yuvası YapılandırmasıNominal Dış ÇapÇıkış SayısıGüç göstergesiShapeÜcret
GÜÇ İLK 1FD53 Uzatma Kablosu 50 Ayak | AA9UGW 1FD535-15P50ft.16/35-15R0.319 "1Evetyuvarlak€42.39
GÜÇ İLK 1FD54 Uzatma Kablosu 100 Ayak | AA9UGX 1FD545-15P100ft.16/35-15R0.319 "1Evetyuvarlak€91.61
GÜÇ İLK 1FD55 Uzatma Kablosu 50 Ayak | AA9UGY 1FD555-15P50ft.14/35-15R0.35 "1Evetyuvarlak€68.84
GÜÇ İLK 1FD56 Uzatma Kablosu 100 Ayak | AA9UGZ 1FD565-15P100ft.14/35-15R0.35 "1Evetyuvarlak€132.27
GÜÇ İLK 1FD57 Uzatma Kablosu 100 Ayak | AA9UHA 1FD575-15P100ft.12/35-15R0.421 "1Evetyuvarlak€168.64
GÜÇ İLK 1FD58 Uzatma Kablosu 25 Ayak | AA9UHB 1FD585-15P25ft.16/35-15R-1-Düz€28.44
GÜÇ İLK 1FD59 Uzatma Kablosu 50 Ayak | AA9UHC 1FD595-15P50ft.16/35-15R-1-Düz€47.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 4GAA2 Uzatma Kablosu 20a 10/3ga 50ft L5-20p
€211.71 / Adet