Power First 52ny56 | Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 6 Ayak, Siyah, Toplam Çıkış Sayısı 6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 52NY56 Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 6 Ayak, Siyah, Toplam Çıkış Sayısı 6 | CD3HMN

POWER FIRST 52NY56 Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 6 Ayak, Siyah, Toplam Çıkış Sayısı 6

Stoktaki Ürünler
Madde: CD3HMN Modeli: 52NY56
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
€26.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi
Amper15.0
RenkSiyah
İletkenler14/3
Kordon uzunluğu6ft.
Gövde MalzemesiPlastik
Hz60
uzunluk11 1 / 64 "
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı30kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliAnahtar deliği
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Trafo Çıkış Sayısı1
Outlet Merkez Mesafesi1-1 / 4 "
Güç göstergesiEvet
Anma Joule1050
Gerilim125
genişlik1 55 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKordon uzunluğuGövde MalzemesiuzunlukGerilimgenişlikÜcret
POWER FIRST 52NY52 4 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 6 | CD2FJH 52Y52Beyaz4ft.Plastik11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€25.80
POWER FIRST 52NY54 6 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 6 | CD2FJJ 52Y54Beyaz6ft.Plastik11 1 / 64 "1251 55 / 64 "€33.26
POWER FIRST 52NY58 12 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Sarı, Toplam Çıkış Sayısı 8 | CD2FJK 52Y58Sarı12ft.Metal10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€38.30
POWER FIRST 52NY60 15 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Sarı, Toplam Çıkış Sayısı 6 | CD2FJL 52Y60Sarı15ft.Metal14.75 "1252.156 "€39.41
POWER FIRST 52NY62 25 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Sarı, Toplam Çıkış Sayısı 8 | CD2FJM 52Y62Sarı25ft.Metal10 15 / 64 "1255 5 / 16 "€50.70
POWER FIRST 53XH85 6 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Bej, Toplam Çıkış Sayısı 6 | CD2FXK 53XH85Bej6ft.Metal1.75 "1204.75 "€43.80
POWER FIRST 52NY55 6 ft. Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, Beyaz, Toplam Çıkış Sayısı 6 | CD2HMC 52Y55Beyaz6ft.Plastik9 21 / 32 "1251 9 / 16 "€18.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 52NY56 Aşırı Gerilim Koruyucu Çıkış Şeridi, 6 Ayak, Siyah, Toplam Çıkış Sayısı 6
€26.66 / Adet