POWER FIRST 5HN20 Kanal 15a 12 Çıkışlı 6 Ayak Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo kanalı |
Amper | 15 |
Renk | Gri |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
Ölçer / İletken | 14/3 |
Yükseklik | 1.25 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 77 " |
Maks. Alan sayısı Amper | 15 |
Tıbbi Sınıf | Yok hayır |
Montaj Stili | Dikey |
NEC Kordon Tanımlaması | SJT |
NEMA Fiş Yapılandırması | 5-15P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Çıkış Sayısı | 12 |
Anahtar Sayısı | 0 |
Trafo Çıkış Sayısı | 0 |
Outlet Merkez Mesafesi | 5-21 / 32 " |
Güç göstergesi | Yok hayır |
Gerilim | 125 |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.11 |
Gemi yüksekliği (cm) | 201 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8 |
Gemi genişliği (cm) | 7 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | NEMA Yuvası Yapılandırması | Amper | Kordon uzunluğu | Çıkış Sayısı | Gerilim | genişlik | Ölçer / İletken | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MV37 | 5-15R | 15 | 15ft. | 24 | 125 | 2.12 " | 14/3 | 1 61 / 64 " | €124.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
2MV38 | 5-15R | 20 | 12ft. | 24 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | €213.86 | ||
2MV39 | 5-15R | 20 | 12ft. | 36 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | €247.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
2MV41 | 5-20R | 20 | 6ft. | 10 | 125 | 1.62 " | 12/3 | 1.25 " | €110.79 | ||
5HN11 | 5-15R | 15 | 6ft. | 10 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | €84.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00