POWER FIRST 2MV39 Kanal 20a 120v 36 Çıkış
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | kablo kanalı |
Amper | 20 |
Renk | Gri |
Kordon uzunluğu | 12ft. |
Ölçer / İletken | 10/3 |
Yükseklik | 1.25 " |
Gövde Malzemesi | Alüminyum |
uzunluk | 70 " |
Maks. Alan sayısı Amper | 24 |
Tıbbi Sınıf | Yok hayır |
Montaj Stili | Dikey |
NEC Kordon Tanımlaması | SJT |
NEMA Fiş Yapılandırması | L5-30P |
NEMA Yuvası Yapılandırması | 5-15R |
Çıkış Sayısı | 36 |
Anahtar Sayısı | 0 |
Trafo Çıkış Sayısı | 0 |
Outlet Merkez Mesafesi | 1-15 / 32 " |
Güç göstergesi | Yok hayır |
Gerilim | 120 |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.66 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 8537109070 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | NEMA Yuvası Yapılandırması | Amper | Kordon uzunluğu | Çıkış Sayısı | Gerilim | genişlik | Ölçer / İletken | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MV37 | 5-15R | 15 | 15ft. | 24 | 125 | 2.12 " | 14/3 | 1 61 / 64 " | €124.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
2MV38 | 5-15R | 20 | 12ft. | 24 | 120 | 1.62 " | 10/3 | 1.25 " | €213.86 | ||
2MV41 | 5-20R | 20 | 6ft. | 10 | 125 | 1.62 " | 12/3 | 1.25 " | €111.05 | ||
5HN11 | 5-15R | 15 | 6ft. | 10 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | €84.74 | ||
5HN20 | 5-15R | 15 | 6ft. | 12 | 125 | 1.62 " | 14/3 | 1.25 " | €90.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00