Power First 5ugp6 | Pim Terminali Çıplak Uçlu 22 - 16 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GÜÇ İLK 5UGP6 Pin Terminali Çıplak Uçlu 22 - 16 - Paket 100 | AE6PHX

POWER FIRST 5UGP6 Pinli Terminal Çıplak Uçlu 22 - 16 - 100'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6PHX Modeli: 5UGP6
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
€14.08 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pim Terminali
Namlu İçinde Dia.0.067 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.661 "
DikişUçlu
Tel Aralığı22 ila 16 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukTel Aralığıpaket adetÜcret
GÜÇ İLK 5UGP3 Pinli Terminal Kırmızı Uçlu 22 - 16 - Paket 100 | AE6PHU 5UGP30.067 "KırmızıVinil221 Derece F1.134 "22 ila 16 AWG100€16.55
GÜÇ İLK 5UGP4 Pinli Terminal Mavi Uçlu 16-14 - Paket 100 | AE6PHV 5UGP40.091 "MaviVinil221 Derece F1.134 "16 ila 14 AWG100€62.34
GÜÇ İLK 5UGP5 Pin Terminali Sarı Uçlu 12-10 - 50'li Paket | AE6PHW 5UGP50.134 "SarıVinil221 Derece F0.906 "12 ila 10 AWG50€45.94
POWER FIRST 5UGP7 Pin Terminali Çıplak Uçlu 16-14 - Paket 100 | AE6PHY 5UGP70.091 "ÇıplakYalıtılmamış302 Derece F0.661 "16 ila 14 AWG100€39.07
GÜÇ İLK 5UGP8 Pin Terminali Çıplak Uçlu 12-10 - 50'li Paket | AE6PHZ 5UGP80.134 "ÇıplakYalıtılmamış302 Derece F0.787 "12 ila 10 AWG50€15.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5UGP6 Pinli Terminal Çıplak Uçlu 22 - 16 - 100'lü Paket
€14.08 / paket