Power First 5uyh8 | Kablo Konektörü Sarı Pk175 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWER FIRST 5UYH8 Tel Konnektör Sarı Pk175 | AE6TQA

POWER FIRST 5UYH8 Kablo Konnektörü Sarı Pk175

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6TQA Modeli: 5UYH8

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€40.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkSarı
Yükseklik0.86 "
uzunluk0.44 "
Maks. Voltaj600
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu2 # 12 ile 2 # 14
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Kombinasyonu3 # 20 Sol
Min. Tel Boyutu22 AWG
genişlik0.55 "
Tel türüBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)14.48
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Doğru konektörü telin boyutuna uydurmak için hızlı ve kolaydır. Kabuklar, 221F (105C) sıcaklığa kadar dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Katı veya çok telli tel ile iyi çalışır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukMaks. VoltajMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel Boyutugenişlikpaket adetÜcret
POWER FIRST 5UYH6 Kablo Bağlayıcı Kanadı Mavi - 25'li Paket | AE6TPY 5UYH6Mavi0.59 "0.88 "6006 AWG14 AWG-25€12.44
POWER FIRST 5UYH7 Kablo Konnektörü Turuncu - Paket 300 | AE6TPZ 5UYH7Portakal0.69 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "300€45.10
POWER FIRST 5UYH9 Kablo Konnektörü Kırmızı - 150'li Paket | AE6TQB 5UYH9Kırmızı0.94 "0.5 "60010 AWG22 AWG0.55 "150€29.75
POWER FIRST 5UYJ1 Kablo Bağlayıcı Kanat Kırmızı - 300'lü Paket | AE6TQD 5UYJ1Kırmızı0.86 "0.63 "6008 AWG18 AWG0.91 "300€46.76
POWER FIRST 5UYJ2 Tel Bağlayıcı Gri - Paket 100 | AE6TQE 5UYJ2Gri0.94 "0.31 "30014 AWG22 AWG0.34 "100€14.82
POWER FIRST 5UYJ3 Kablo Bağlayıcı Mavi - Paket 100 | AE6TQF 5UYJ3Mavi1.04 "0.5 "30014 AWG22 AWG0.39 "100€14.61
POWER FIRST 5UYJ4 Kablo Bağlayıcı Turuncu - Paket 100 | AE6TQG 5UYJ4Portakal1.01 "0.38 "60014 AWG22 AWG0.48 "100€18.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWER FIRST 5UYH8 Kablo Konnektörü Sarı Pk175
€40.15 / paket