POWERMATIC 1791315 Planya Dökme Demir 5000 rpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Planya |
Amper | 28 |
İnşaat | Dökme demir |
Kablolu / Kablosuz | fitilli |
kesme Kalınlığı | 8 |
Kesme genişliği | 20 |
Kesme Derinliği | 3/32 |
Motor gücü | 5 |
Genel Derinlik | 26 |
Toplam yükseklik | 41.375 |
toplam Genişlik | 36.625 |
hız | 5000 RPM |
Gerilim | 230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 360 |
Gemi yüksekliği (cm) | 105.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 93.04 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00