Powers Fasteners 09205-pwr | Çapa, 100pk | 30tc47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09205-PWR Dübel, 100Pk | AH2YMA 30TC47

POWERS FASTENERS 09205-PWR Çapa, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2YMA Modeli: 09205-PWRÇapraz Referans: 30TC47

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€63.38 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Vidalı Çapa
Çapa Dia.5 / 16 "
Çapa Uzunluğu1 / 2 "
Matkap Boyutu5 / 16 "
İç Diş Boyutu8-32
uzunluk1 / 2 "
MalzemeKurşun / Zamak Alaşımı
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 2 "
Min. Gömme1 / 2 "
Vida Boyutu8-32
Konu Dia.#8
La kullan30TC54 - ayar aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.4
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)8.13
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Genişletme Çapa Tipi: Kalafat Çapa

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 09205-PWR Çapa, 100Pk
€63.38 / paket