Powers Fasteners 09210-pwr | Çapa, 100pk | 30tc48 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09210-PWR Dübel, 100Pk | AH2YMB 30TC48

POWERS FASTENERS 09210-PWR Çapa, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2YMB Modeli: 09210-PWRÇapraz Referans: 30TC48
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
€79.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Vidalı Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu5 / 8 "
Matkap Boyutu3 / 8 "
İç Diş Boyutu10-24
uzunluk5 / 8 "
MalzemeKurşun / Zamak Alaşımı
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı5 / 8 "
Min. Gömme5 / 8 "
Vida Boyutu10-24
Konu Dia.#10
La kullan30TC55 - ayar aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.78
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)10.67
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Genişletme Çapa Tipi: Kalafat Çapa

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 09210-PWR Çapa, 100Pk
€79.01 / paket