Powers Fasteners 09225-pwr | Çapa, 50pk | 30tc50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09225-PWR Dübel, 50Pk | AH2YMD 30TC50

POWERS FASTENERS 09225-PWR Çapa, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2YMD Modeli: 09225-PWRÇapraz Referans: 30TC50
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
€141.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Vidalı Çapa
Çapa Dia.5 / 8 "
Çapa Uzunluğu1"
Matkap Boyutu5 / 8 "
İç Diş Boyutu5 / 16 "-18
uzunluk1"
MalzemeKurşun / Zamak Alaşımı
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1"
Min. Gömme1"
Vida Boyutu5 / 16 "-18
Konu Dia.5 / 16 "
La kullan30TC57 - ayar aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Genişletme Çapa Tipi: Kalafat Çapa

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 09225-PWR Çapa, 50Pk
€141.30 / paket