Powers Fasteners 09230-pwr | Çapa, 50pk | 30tc51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS BAĞLANTI ELEMANLARI 09230-PWR Dübel, 50Pk | AH2YME 30TC51

POWERS FASTENERS 09230-PWR Çapa, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2YME Modeli: 09230-PWRÇapraz Referans: 30TC51

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€160.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişletme Vidalı Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu1.25 "
Matkap Boyutu3 / 4 "
İç Diş Boyutu3 / 8 "-16
uzunluk1-1 / 4 "
MalzemeKurşun / Zamak Alaşımı
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1-1 / 4 "
Min. Gömme1.25 "
Vida Boyutu3 / 8 "-16
Konu Dia.3 / 8 "
La kullan30TC58 - ayar aracı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.12
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)16.76
Menşe ÜlkesiVN

Ürün Detayı:

  • Genişletme Çapa Tipi: Kalafat Çapa

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 09230-PWR Çapa, 50Pk
€160.73 / paket