Powers Fasteners 6304sd-pwr | Ankastre Ankraj Smart Di+, 1/4-20 Diş Boyutu, 100pk | 46u157 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Drop-In Anchor Smart Di+, 1/4-20 Thread Size, 100Pk | AD6PDW 46U157

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Ankraj Ankrajı Smart Di+, 1/4-20 Diş Boyu, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PDW Modeli: 6304SD-PWRÇapraz Referans: 46U157
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
€71.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
İzin Verilen Kesme623 @ 2500 psi Beton
İzin Verilen Gerilim325 @ 2500psi
Çapa Dia.3 / 8 "
Bolt Çapı1 / 4 "
Matkap Ucu Boyutu3 / 8 "
Sürücü AraçlarıGüç Sistemi Maual Set Aleti, SMART DI + Sistemi Darbeli Matkap ile
uzunluk1"
MalzemeÇinko Kaplama, Karbon Çelik
Min. Delik Derinliği1"
Konu Derinliği7 / 16 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipAkıllı DI +
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2510
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2550
Nihai Gerilim (Lbs.)1300 @ 2500psi
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1390
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1565

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu6810990000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kurulum Dönüyor (Alet Omuzlarını Çapa Dudağına Ayarlayana Kadar)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 6304SD-PWR Ankraj Ankrajı Smart Di+, 1/4-20 Diş Boyu, 100Pk
€71.47 / paket