Powers Fasteners 7420sd1-pwr | 46u127 Takozlu Ankraj | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWERS FASTENERS 7420SD1-PWR Wedge Anchor, Zinc Plated, 1/2 X 2-3/4 Inch Size, 50Pk | AD6PCN 46U127

POWERS FASTENERS 7420SD1-PWR Kama Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 X 2-3/4 İnç Ebat, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6PCN Modeli: 7420SD1-PWRÇapraz Referans: 46U127
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
€105.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu2.75 "
Beton Gömme2.25 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu1"
Konu Boyutu1 / 2-13
TipÇinko kaplamalı
Nihai Çekme (Lb.)4155
Nihai Kesme (Lb.)4195
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4195
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4195
Nihai Gerilim (Lbs.)4155
3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4155
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.1
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)27.43
HS kodu7318152000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWERS FASTENERS 7420SD1-PWR Kama Ankraj, Çinko Kaplama, 1/2 X 2-3/4 İnç Ebat, 50Pk
€105.45 / paket