Powr-grip Lj45amc1420t | Vantuz Montajı 4.5 İnç Çap 1/4-20 | 2mde8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWR-GRIP LJ45AMC1420T Vantuz Montajı 4.5 İnç Çap 1/4-20 | AC2QYK 2MDE8

POWR-GRIP LJ45AMC1420T Vantuz Montajı 4.5 İnç Çap 1/4-20

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QYK Modeli: LJ45AMC1420TÇapraz Referans: 2MDE8
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
€86.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emme Kupası Dağı
Maks. Yük40 lb
Montaj Ölçüsü1 / 4 "-20
Montaj TipiDişli girişi
Platform Malzemesipolikarbonat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kupa Boyutu (4-1 / 2 "çap)
  • Kupa Tipi (İçbükey)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükMontaj ÖlçüsüMontaj TipiPlatform MalzemesiÜcret
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Vantuz Montajı 3 İnç Çap 1/4-20x3/8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 lb1/4"-20 x 3/8"Dişli cıvataMetal€79.10
POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Vantuz Montajı 4.5 Çap 1/4-20x3/8 | AC2QYL 2MDE9 LJ45AMP1420T38L40 lb1/4"-20 x 3/8"Dişli cıvatapolikarbonat€111.42
POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Vantuz Montajı, 1/4-20 x 1/4 Dişli Saplama | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 lb1/4"-20 x 1/4"Dişli cıvataAlüminyum€120.54
POWR-GRIP TL6TD Vantuz Montajı 6 İnç Çaplı Bağlantı | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb-Bağlama KefaletiÇelik€121.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWR-GRIP LJ45AMC1420T Vantuz Montajı 4.5 İnç Çap 1/4-20
€86.47 / Adet