Powr-grip Lj45amp1420t38l | Vantuz Montajı 4.5 Çap 1/4-20x3/8 | 2mde9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Vantuz Montajı 4.5 Çap 1/4-20x3/8 | AC2QYL 2MDE9

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Vantuz Montajı 4.5 Çap 1/4-20x3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QYL Modeli: LJ45AMP1420T38LÇapraz Referans: 2MDE9
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
€111.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Emme Kupası Dağı
Maks. Yük40 lb
Montaj Ölçüsü1/4"-20 x 3/8"
Montaj TipiDişli cıvata
Platform Malzemesipolikarbonat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kupa Boyutu (4-1 / 2 "çap)
  • Kupa Tipi (İçbükey)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. YükMontaj ÖlçüsüMontaj TipiPlatform MalzemesiÜcret
POWR-GRIP TL3AMB1420T38L Vantuz Montajı 3 İnç Çap 1/4-20x3/8 | AC2QYJ 2MDE7 TL3AMB1420T38L15 lb1/4"-20 x 3/8"Dişli cıvataMetal€79.10
POWR-GRIP LJ45AMC1420T Vantuz Montajı 4.5 İnç Çap 1/4-20 | AC2QYK 2MDE8 LJ45AMC1420T40 lb1 / 4 "-20Dişli girişipolikarbonat€86.47
POWR-GRIP TL6AMB1420T14L Vantuz Montajı, 1/4-20 x 1/4 Dişli Saplama | AC2QYM 2MDF1 TL6AMB1420T14L70 lb1/4"-20 x 1/4"Dişli cıvataAlüminyum€120.54
POWR-GRIP TL6TD Vantuz Montajı 6 İnç Çaplı Bağlantı | AC2QYN 2MDF2 TL6TD70 lb-Bağlama KefaletiÇelik€121.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

POWR-GRIP LJ45AMP1420T38L Vantuz Montajı 4.5 Çap 1/4-20x3/8
€111.42 / Adet