Precision Brand 21045 | Müzik Teli Çelik 1085 20 0.045 In | 3l581 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 21045 Müzik Teli Çelik 1085 20 0.045 In | AC9WVP 3L581

PRECISION BRAND 21045 Müzik Teli Çelik 1085 20 0.045 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9WVP Model: 21045Çapraz Referans: 3L581
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
€17.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Müzik Teli
Lb başına fit.185
MalzemeKarbon Çelik 1085
Min. Gerilme direnci309,000 PSI
Paket Sayısı1
Paket TürüDağıtıcı Kutusu
Kalınlık0.045 "/ 1.143 mm
Tel Ölçü Numarası20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7223001031
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeMin. Gerilme direnciKalınlıkÜcret
HASSAS MARKA 21010 Müzik Teli Çelik Alaşım 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Yüksek Karbonlu Çelik 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€72.12
HASSAS MARKA 21012 Müzik Teli Çelik Alaşım 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Karbon Çelik Alaşım 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€62.87
HASSAS MARKA 21014 Müzik Teli Çelik Alaşım 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Karbon Çelik Alaşım 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€41.99
HASSAS MARKA 21016 Müzik Teli Çelik Alaşım 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Karbon Çelik Alaşım 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€31.93
HASSAS MARKA 21018 Müzik Teli Çelik Alaşım 7 0.018 In | AC9WUW 3L552 21018Karbon Çelik Alaşım 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€27.90
HASSAS MARKA 21020 Müzik Tel Çelik Alaşım 8 0.020 In | AC9WUX 3L554 21020Karbon Çelik Alaşım 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€27.51
HASSAS MARKA 21022 Müzik Teli Çelik Alaşım 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Karbon Çelik Alaşım 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€24.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 21045 Müzik Teli Çelik 1085 20 0.045 In
€17.86 / Adet