Precision Brand 24467 | Arbor Şim Çelik 0.0060 X 2 ID - Pk10 | 5fy24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 24467 Arbor Şim Çelik 0.0060 x 2 Kimlik - 10'lu Paket | AE3TNT 5FY24

PRECISION BRAND 24467 Arbor Shim Çelik 0.0060 x 2 Kimlik - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3TNT Model: 24467Çapraz Referans: 5FY24
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
€29.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Ara Parçası
Dia İçinde.2"
Dia İçinde. Hata payı+0.011 "
Kama Derinliği3 / 16 "
Kama Genişliği1 / 2 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Dış Çap.2.75 "
Dia dışında. Hata payı+/- 0.002 "
Rockwell SertliğiB90
öfkeTam Sert
Gerilme direnci80,000 psi
Kalınlık0.152mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0005 "
UPC698158244676

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8207706060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.Kama GenişliğiDış Çap.Rockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
PRECISION MARKA 24101 Arbor Şim Çelik 0.0010 x 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3RLD5FA68 241010.375 "1 / 8 "0.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€15.24
PRECISION MARKA 24102 Arbor Şim Çelik 0.0015 x 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3RLE 5FA69 241020.375 "1 / 8 "0.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€15.17
PRECISION MARKA 24103 Arbor Şim Çelik 0.0020 x 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3RLF5FA70 241030.375 "1 / 8 "0.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€14.95
PRECISION MARKA 24104 Arbor Şim Çelik 0.0030 x 3/8 ID - 10'lu Paket | AE3RLG 5FA71 241040.375 "1 / 8 "0.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€14.40
PRECISION MARKA 24105 Arbor Şim Çelik 0.0040 x 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3RLH 5FA72 241050.375 "1 / 8 "0.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€14.40
PRECISION MARKA 24106 Arbor Şim Çelik 0.0050 x 3/8 ID - 10'lu Paket | AE3RLJ 5FA73 241060.375 "1 / 8 "0.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€12.09
PRECISION MARKA 24107 Arbor Şim Çelik 0.0060 x 3/8 Id - 10'lu Paket | AE3RLK 5FA74 241070.375 "1 / 8 "0.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€12.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 24467 Arbor Shim Çelik 0.0060 x 2 Kimlik - 10'lu Paket
€29.26 / Adet