Precision Brand 29020 | Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 8 0.020 In | 5xe91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 29020 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 8 0.020 In | AE7EHN 5XE91

PRECISION BRAND 29020 Müzik Kablosu Tipi 302 Paslanmaz Çelik 8 0.020 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7EHN Model: 29020Çapraz Referans: 5XE91
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
€198.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Müzik Teli
Lb başına fit.937
MalzemeTip 302 Yaylı Temperlenmiş, Tam Sert, Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci300,000 psi
Paket Sayısı1
Paket TürüDağıtıcı Kutusu
Paket Ağırlığı1 Lbs.
Kalınlık0.020 "/ 0.508 mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.0004 "
toplam uzunluk937ft.
Tel Ölçü Numarası8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7223001031
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Gerilme direnciKalınlıkKalınlık Toleransıtoplam uzunlukÜcret
HASSAS MARKA 29006 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 4/0 0.006 In | AE7EBL 5XB95 29006325,000 psi0.006 "/ 0.152 mm+/- 0.0002 "10,404 '€753.09
HASSAS MARKA 29007 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 3/0 0.007 In | AE7EHC 5XE81 29007325,000 psi0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€586.81
HASSAS MARKA 29008 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 2/0 0.008 In | AE7EHD 5XE82 29008325,000 psi0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0003 "5853ft.€508.58
HASSAS MARKA 29009 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 1/0 0.009 In | AE7EHE 5XE83 29009325,000 psi0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0003 "4624ft.€408.32
HASSAS MARKA 29010 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 1 0.010 In | AE7EHF 5XE84 29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€328.72
HASSAS MARKA 29011 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 2 0.011 In | AE7EHG 5XE85 29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€352.76
HASSAS MARKA 29012 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 3 0.012 In | AE7EHH 5XE86 29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€338.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 29020 Müzik Kablosu Tipi 302 Paslanmaz Çelik 8 0.020 In
€198.10 / Adet