Precision Brand 29062 | Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 0.0625 In | 5xu19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 29062 Müzik Teli Tip 302 Paslanmaz Çelik 0.0625 In | AE7FXD 5XU19

PRECISION BRAND 29062 Müzik Kablosu Tipi 302 Paslanmaz Çelik 0.0625 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FXD Model: 29062Çapraz Referans: 5XU19
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
€116.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Müzik Teli
Lb başına fit.97
MalzemeTip 302 Yaylı Temperlenmiş, Tam Sert, Paslanmaz Çelik
Min. Gerilme direnci258,000 psi
Paket Sayısı1
Paket TürüDağıtıcı Kutusu
Paket Ağırlığı1 Lbs.
Kalınlık0.0625 "/ 1.588 mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.001 "
toplam uzunluk97ft.
Tel Ölçü Numarası26

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7223001031
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeMin. Gerilme direnciKalınlıkKalınlık Toleransıtoplam uzunlukÜcret
HASSAS MARKA 21006 Müzik Teli Çelik Alaşım 4/0 0.006 In | AC9WUF 3L529 21006Yüksek Karbonlu Çelik 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€243.04
HASSAS MARKA 21007 Müzik Teli C1085 Çelik Alaşım 3/0 0.007 inç | AC9WUH 3L532 21007C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€191.59
HASSAS MARKA 21008 Müzik Teli C1085 Çelik Alaşım 2/0 0.008 inç | AC9WUJ 3L534 21008C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
TEKLİF TALEBİ
HASSAS MARKA 21009 Müzik Teli C1085 Çelik Alaşım 1/0 0.009 inç | AC9WUK 3L536 21009C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.€88.87
HASSAS MARKA 21011 Müzik Teli C1085 Çelik Alaşım 2 0.011 In | AC9WUP 3L541 21011C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€60.62
HASSAS MARKA 21013 Müzik Teli C1085 Çelik Alaşım 4 0.013 In | AC9WUR 3L545 21013C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
TEKLİF TALEBİ
HASSAS MARKA 21043 Müzik Teli C1085 Çelik Alaşım 19 0.043 In | AC9WVM 3L578 21043C1085 Yay Temperli, Yüksek Karbonlu Çelik 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.€19.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 29062 Müzik Kablosu Tipi 302 Paslanmaz Çelik 0.0625 In
€116.90 / Adet