Precision Brand 42116 | Oluklu Şim Sekmesi Aa 0.0600 İnç - Pk20 | 5ge16 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRECISION BRAND 42116 Slotted Shim Tab Aa 0.0600 Inch - Pack Of 20 | AE3VKQ 5GE16

PRECISION BRAND 42116 Yarıklı Altlık Tırnağı Aa 0.0600 İnç - 20'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VKQ Model: 42116Çapraz Referans: 5GE16
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
€155.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Oluklu Altlık
Cıvata Ölçüsü1 / 4 "
RenkTemizle
uzunluk1"
MalzemePVC
bedenAA
Yuva Derinliği51 / 64 "
Yuvası Genişliği5 / 16 "
Sekme Yüksekliği1 / 4 "
Sekme Genişliği1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-10 ila 155 Dereceleri
Gerilme direnci14,000 psi
Kalınlık1.524mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
TipSekmeli
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilCıvata ÖlçüsüRenkGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıgenişlikuzunlukÜcret
PRECISION MARKA 42100 Oluklu Şim Tab Aa 0.0005 İnç - 20'li Paket | AE3UTR 5GB90 42100-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Gümüş30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"€13.72
PRECISION MARKA 42101 Oluklu Şim Tab Aa 0.0010 İnç - 20'li Paket | AE3UTT 5GB91 42101-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "kehribar30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"€14.15
PRECISION MARKA 42102 Oluklu Şim Tab Aa 0.0015 İnç - 20'li Paket | AE3UTU 5GB92 42102-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Mor30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"€14.15
PRECISION MARKA 42103 Oluklu Şim Tab Aa 0.0020 İnç - 20'li Paket | AE3UTV 5GB93 42103-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Kırmızı30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"€19.77
PRECISION MARKA 42104 Oluklu Şim Tab Aa 0.0030 İnç - 20'li Paket | AE3UTW 5GB94 42104-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Yeşil30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"€16.05
PRECISION MARKA 42105 Oluklu Şim Tab Aa 0.0040 İnç - 20'li Paket | AE3UTX 5GB95 42105-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "bronzlaşmak30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"€23.52
PRECISION MARKA 42106 Oluklu Şim Tab Aa 0.0050 İnç - 20'li Paket | AE3UTY 5GB96 42106-90 ila 300 Dereceleri1 / 4 "Mavi30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"€27.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 42116 Yarıklı Altlık Tırnağı Aa 0.0600 İnç - 20'li Paket
€155.66 / Adet