Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HASSAS MARKA 44585 Şim Stok Levha Pvc 0.0600 İnç Şeffaf - 3'lü Paket | AE3VNT 5GE96

PRECISION BRAND 44585 Shim Dipçik Levha Pvc 0.0600 Inch Şeffaf - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3VNT Model: 44585Çapraz Referans: 5GE96
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
€118.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Shim Dipçik
RenkTemizle
Uzunluk Toleransı+/- 0.0625 "
MalzemePVC
Nem emilimiİNDİRİM
beden5 x 20 "
Sıcaklık. menzil-10 ila 155 Dereceleri
Gerilme direnci14,000 psi
Kalınlık1.524mm
Kalınlık Toleransı+/- 0.003 "
Tipyaprak
Genişlik Toleransı+/- 0.0625 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)51.05
Gemi genişliği (cm)14.22
HS kodu3920490000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıkıştır (% 0.70)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkbedenGerilme direnciKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
PRECISION MARKA 44540 Altlık Levha Pvc 0.0075in Mat - 10'lu Paket | AE3VNH 5GE87 44540mat5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€117.02
PRECISION MARKA 44545 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0100 İnç Kahverengi - 10'lu Paket | AE3VNJ 5GE88 44545Kahverengi5 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€119.88
PRECISION MARKA 44550 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0125in Siyah - 10'lu Paket | AE3VNK 5GE89 44550Siyah5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€124.98
PRECISION MARKA 44555 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0150 İnç Pembe - 10'lu Paket | AE3VNL 5GE90 44555Pembe5 x 20 "6600 psi0.381mm+/- 0.00075 "€112.99
PRECISION MARKA 44565 Şim Stok Sayfası Pvc 0.025 İnç Beyaz - 10'lu Paket | AE3VNN 5GE92 44565Beyaz5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€143.86
PRECISION MARKA 44570 Şim Stok Sayfası Pvc 0.03 İnç Mercan - 10'lu Paket | AE3VNP 5GE93 44570Mercan5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€155.19
PRECISION MARKA 44575 Şim Stok Sayfası Pvc 0.0400 İnç Şeffaf - 3'lü Paket | AE3VNQ 5GE94 44575Temizle5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€86.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRECISION BRAND 44585 Shim Dipçik Levha Pvc 0.0600 Inch Şeffaf - 3'lü Paket
€118.83 / Adet