İlk Sürüm Pm72532 | Boya Mikseri 17'lü | 24k696 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PREMIER PM72532 Boya Karıştırıcı 17 inç | AB7XTA 24K696

PREMIER PM72532 Boya Karıştırıcı 17 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7XTA Modeli: PM72532Çapraz Referans: 24K696
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
€15.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boya Karıştırıcı
Baş Dia.3.25 "
Maks. RPM900
Mil Dia.11 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.38
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş Dia.uzunlukMil Dia.Ücret
PREMIER PM-72533 Boya Karıştırıcı 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€23.98
PREMIER PM-72534 Boya Karıştırıcı 30 In | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€33.81
PREMIER PM72535 Boya Karıştırıcı 14 In | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "€5.81
PREMIER PM72530 Boya Karıştırıcı | AH4BFF 34AN89 PM725301-3 / 4 "19.75 "5 / 16 "€10.97
PREMIER PM72531 Boya Karıştırıcı | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "€14.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PREMIER PM72532 Boya Karıştırıcı 17 In
€15.88 / Adet