Premier PM72530 | Boya Mikseri | 34an89 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PREMIER PM72530 Boya Karıştırıcı | AH4BFF 34AN89

PREMIER PM72530 Boya Mikseri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH4BFF Modeli: PM72530Çapraz Referans: 34AN89
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
€10.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boya Karıştırıcı
İnşaatÇelik
Baş Dia.1-3 / 4 "
kafa TipiSarmal
uzunluk19.75 "
Maks. RPM900
Mil Dia.5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş Dia.uzunlukMil Dia.Ücret
PREMIER PM72532 Boya Karıştırıcı 17 inç | AB7XTA 24K696 PM725323.25 "-11 / 32 "€15.88
PREMIER PM-72533 Boya Karıştırıcı 23 In | AB7XTB 24K697 PM-725334"-13 / 32 "€23.98
PREMIER PM-72534 Boya Karıştırıcı 30 In | AB7XTC 24K698 PM-725344.75 "-1 / 2 "€33.81
PREMIER PM72535 Boya Karıştırıcı 14 In | AB7XTD 24K699 PM725352.25 "-1 / 4 "€5.81
PREMIER PM72531 Boya Karıştırıcı | AH4BFG 34AN90 PM725312.25 "17.25 "2.375 "€14.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PREMIER PM72530 Boya Mikseri
€10.68 / Adet