Prince Drv-2hh | Çift Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası | 4hl35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE DRV-2HH Çift Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası | AD7ZGW 4HL35

PRINCE DRV-2HH Çift Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZGW Modeli: DRV-2HHÇapraz Referans: 4HL35

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€251.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Tahliye Vanası
VücutDökme Demir Vana
Yükseklik2"
uzunluk4.5 "
Maks. akış30 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si30
Bağlantı noktası boyutu3 / 4 "NPT
Ön Ayar Ayarı (PSI)2000 PSI @ 10 GPM
basınç Aralığı1500 - 3000 psi
TipDiferansiyel Poppet
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8481100020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE DRV-2HH Çift Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası
€251.17 / Adet