VERMONT AMERİKAN Yüksek Karbonlu Çelik Metrik Kılavuzlar
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21112 | Kaba | 3 | 2" | 0.50mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | €7.02 | |
A | 21117 | Kaba | 4 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | €0.50 | |
A | 21124 | Kaba | 4 | 2.375 " | 0.90mm | D7 | 0.216 / 0.220 " | M5 | 15 / 16 " | €7.01 | |
A | 21118 | Kaba | 4 | 2.125 " | 0.75mm | D6 | 0.164 / 0.166 " | M4 | 3 / 4 " | €6.68 | |
A | 21131 | Kaba | 4 | 2.5 " | 1.00mm | H4 | 0.250 / 0.257 " | M7 | 1" | €8.36 | |
A | 21139 | Kaba | 4 | 2.875 " | 1.25mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | €10.17 | |
A | 21142 | Kaba | 4 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.299 / 0.301 " | M10 | 1.25 " | €11.87 | |
A | 21144 | Kaba | 4 | 3.156 " | 1.50mm | H4 | 0.318 / 0.321 " | M11 | 1.437 " | €12.39 | |
A | 21148 | Kaba | 4 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.362 / 0.364 " | M12 | 1 21 / 32 " | €14.58 | |
A | 21138 | İnce | 4 | 2.875 " | 1.00mm | H4 | 0.270 / 0.271 " | M9 | 1.25 " | €10.78 | |
A | 21141 | İnce | 4 | 2 15 / 16 " | 1.25mm | D10 | 0.299 / 0.301 " | M10 | 1.25 " | €0.85 | |
A | 21113 | İnce | 3 | 2" | 0.60mm | H4 | 0.139 / 0.143 " | M3 | 11 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 21147 | İnce | 4 | 3.375 " | 1.50mm | D11 | 0.362 / 0.364 " | M12 | 1 21 / 32 " | €14.31 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mil ve Mandrel Montajlı Zımpara Diskleri
- Spiral Testere Aksesuarları
- Cihaz Aksesuarlarından Çık
- Kapı Cıvataları
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- kerpeten
- dosyalar
- Güneş Panelleri ve Aksesuarları
- Kaynak Kimyasalları
- Gölet Havalandırma
- BUSSMANN Otomotiv Devre Kesicileri, Gömme Montaj
- BRADY Silindir Etiketi
- APPROVED VENDOR Standart Yaylı Klips
- TWECO Çıkış Kılavuzu
- ZURN Temizleme Fiş Borusu
- KEO Keyseat Kesiciler
- PEMKO Çift Kapılı Fitil
- SCOTSMAN Su Sensörü ve Koşum Takımı
- DAYTON grometler