Prince Ls3000-1 | Valf 4 Yollu 3/4 İnç Npt | 1a967 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE LS3000-1 Valf 4 Yollu 3/4 İnç Npt | AA8TYZ 1A967

PRINCE LS3000-1 Valf 4 Yollu 3/4 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8TYZ Modeli: LS3000-1Çapraz Referans: 1A967
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
€316.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Yön Ventili
Ayarlanabilir PSI Aralığı1000-2750
Akış kapasitesi25 GPM
Yükseklik2 15 / 16 "
Giriş / Çıkış NPT3/4 inç
uzunluk12.5 "
Maks. Basınç2750 PSI
NPT Bağlantı Noktası1/2 inç
Emniyet Valfi Aralığı1000 - 2750 PSI
Tipyekpare gövdeli
genişlik5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.65
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Merkez (Tandem)
  • Biriktirme Eylemi (Yay Merkezi Nötr)
  • Makaralar (1)
  • Yollar (4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukMaks. BasınçgenişlikÜcret
PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 Valf 4 Yollu 3/4 İnç Npt | AD7ZGT 4HL32 RD532GCCGAA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi9.5 "€1,013.89
PRINCE RD512AA5A4B1 Vana 3 Yollu 3/4 İnç Npt | AD7ZGY 4HL37 RD512AA5A4B13.25 "10 "3000 psi5.25 "€415.83
PRINCE RD522GCGA5A4B1 Vana 4 Yollu 3/4 İnç Npt | AF2NHK 6W566 RD522GCGA5A4B13.25 "10 15 / 16 "3000 psi7.625 "€632.34
PRINCE RD2555T4ESA1 Vana 4 Yollu 1/2 İnç Npt | AF2PVP 6X844 RD2555T4ESA13.375 "8"3000 psi3.88 "€292.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE LS3000-1 Valf 4 Yollu 3/4 İnç Npt
€316.75 / Adet