PRINCE RD512AA5A4B1 Valf 3 Yollu 3/4 İnç Npt
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Yön Ventili |
Ayarlanabilir PSI Aralığı | 1500-3000 |
Akış kapasitesi | 30 GPM |
Yükseklik | 3.25 " |
Giriş / Çıkış NPT | 3/4 inç |
uzunluk | 10 " |
Maks. Basınç | 3000 psi |
NPT Bağlantı Noktası | 1/2 inç |
Emniyet Valfi Aralığı | 1500 - 3000 PSI |
Tip | yekpare gövdeli |
genişlik | 5.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.53 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
HS kodu | 8481400000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Maks. Basınç | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS3000-1 | 2 15 / 16 " | 12.5 " | 2750 PSI | 5" | €408.44 | ||
RD532GCCGAA5A4B1 | 3.25 " | 10 15 / 16 " | 3000 psi | 9.5 " | €1,030.17 | ||
RD522GCGA5A4B1 | 3.25 " | 10 15 / 16 " | 3000 psi | 7.625 " | €659.74 | ||
RD2555T4ESA1 | 3.375 " | 8" | 3000 psi | 3.88 " | €314.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00