Prince Rd-150-16 | Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm | 5pp06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE RD-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm | AE6CAQ 5PP06

PRINCE RD-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CAQ Modeli: RD-150-16Çapraz Referans: 5PP06

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€321.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Kontrol Vanası
Akış Aralığı0 - 16 GPM
Yükseklik4.1 "
uzunluk4.6 "
Maks. Basınç3000 psi
Liman1 / 2 "
TipAyarlanabilir
genişlik2.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ayarlanabilir Emniyet Valfi (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıLimanÜcret
PRINCE RD-175-30 Akış Kontrol Vanası 3/4 İnç 0 ila 30 Gpm | AE6CAR 5PP07 RD-175-300 - 30 GPM3 / 4 "€333.07
PRINCE RDRS-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm | AE6CAT 5PP08 RDRS-150-160 - 16 GPM1 / 2 "€346.19
PRINCE RDRS-175-30 Akış Kontrol Vanası 3/4 İnç 0 ila 30 Gpm | AF2PVM 6X842 RDRS-175-300 - 30 GPM3 / 4 "€359.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE RD-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm
€321.23 / Adet