Prince Rdrs-150-16 | Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 - 16 Gpm | 5pp08 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE RDRS-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm | AE6CAT 5PP08

PRINCE RDRS-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6CAT Modeli: RDRS-150-16Çapraz Referans: 5PP08

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€368.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Kontrol Vanası
Akış Aralığı0 - 16 GPM
Yükseklik4.1 "
uzunluk4.6 "
Maks. Basınç3000 psi
Liman1 / 2 "
TipAyarlanabilir
genişlik2.9 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.62
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8481200040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Ayarlanabilir Emniyet Valfi (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıLimanÜcret
PRINCE RD-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm | AE6CAQ 5PP06 RD-150-160 - 16 GPM1 / 2 "€339.73
PRINCE RD-175-30 Akış Kontrol Vanası 3/4 İnç 0 ila 30 Gpm | AE6CAR 5PP07 RD-175-300 - 30 GPM3 / 4 "€360.77
PRINCE RDRS-175-30 Akış Kontrol Vanası 3/4 İnç 0 ila 30 Gpm | AF2PVM 6X842 RDRS-175-300 - 30 GPM3 / 4 "€419.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE RDRS-150-16 Akış Kontrol Vanası 1/2 İnç 0 ila 16 Gpm
€368.50 / Adet