Prince Rv-2h | Hat İçi Tahliye Valfı 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası | 4hl34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PRINCE RV-2H Sıralı Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası | AD7ZGV 4HL34

PRINCE RV-2H Hat İçi Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7ZGV Modeli: RV-2HÇapraz Referans: 4HL34

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€178.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıralı Emniyet Valfi
VücutDökme Demir Vana
Yükseklik5.06 "
uzunluk2.78 "
Maks. akış30 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si30
Bağlantı noktası boyutu3 / 4 "NPT
Ön Ayar Ayarı (PSI)2000
basınç Aralığı1500 - 3000 psi
TipDiferansiyel Poppet
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.71
Gemi yüksekliği (cm)18.8
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8481100020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PRINCE RV-2H Hat İçi Tahliye Vanası 3/4 İnç Npt Bağlantı Noktası
€178.93 / Adet