PRINCETON TEC APX-OR Güvenlik Onaylı Ön Far Led 275 Lm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Onaylı Far |
piller Dahil | Evet |
Pil Yanma Süresi | 150 saat. |
Pil Boyutu | AA |
Pil Tipi | Alkalik |
Işın mesafesi | 67 / 120m |
Gövde Rengi | Portakal |
Vücut Çapı | 2.5 " |
gövde Malzemesi | polikarbonat |
Çap | 2" |
Düşme Derecesi | 2m |
El feneri Sınıfı | Sanayi |
odak | Sabit |
Etki dayanıklılığı | Evet |
Lamba Ömrü | 10,000 saat. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 2.5 " |
objektif Malzeme | Lexan |
Işık çıkışı | 275 lm |
Işık Çıkış Modları | Yüksek, Düşük, Maxbright Yüksek, Maxbright Düşük, Yanıp Sönme |
lümen | 275 |
Lümen Aralığı | 250 için 449 |
Maksimum Lümen Çıkışı | 275 |
Montaj | Kayış |
Montaj Tipi | Kayış |
Pil Sayısı | 4 |
Kayış Sayısı | 1 |
Yedek Lambalar | Yok hayır |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 90 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Sınıf I, Div. 2 |
Güvenlik Derecelendirmesi | Sınıf 1 Böl 2, Grup A, B, C, D Sınıf 2 Böl 2 Grup F, G |
Anahtar Türü | Çift |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | 1m veya 3 ft. Maks. 30 dk. |
Piller ile Ağırlık | 9.9 oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.07 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.95 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 8513102000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | odak | Pil Yanma Süresi | Pil Boyutu | uzunluk | Işık çıkışı | Işık Çıkış Modları | lümen | Lümen Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX-BK | - | 150 saat. | AA | 2.5 " | 275 lm | Yüksek, Düşük, Maxbright Yüksek, Maxbright Düşük, Yanıp Sönme | 275 | 250 için 449 | €137.93 | ||
DÖRTLÜ-IND | Sabit | 105 saat. | AAA | 2.75 " | 78 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 78 | 50 için 99 | €81.64 | ||
EOS-OR / GY | - | 115/116/121 saat. | AAA | 1.75 " | 105 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 105 | 100 için 249 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
EOS-IND | Geniş | 115/116/121 saat. | AAA | 1.75 " | 105 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 105 | 100 için 249 | €77.14 | ||
DÖRTLÜ-BK | Ayarlanabilir | 105 saat. | AAA | 2.75 " | 78 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 78 | 50 için 99 | €53.90 | ||
YÜKHL-BK | Ayarlanabilir | 96 / 120 saat. | AA | 1" | 78 lm | (1) Maxbright LED'i, (3) Ultrabright LED'i | 78 | 50 için 99 | €93.78 | ||
EOS-II-BK | Sabit | 121 saat. | AAA | 2.5 " | 80 lm | Yüksek, Düşük | 80 | 100 için 249 | €105.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00