PRINCETON TEC EOS-OR/GY Güvenlik Onaylı Far Led 105lm Siyah
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenlik Onaylı Far |
piller Dahil | Evet |
Pil Yanma Süresi | 115/116/121 saat. |
Pil Boyutu | AAA |
Pil Tipi | Alkalik |
Işın mesafesi | 30 / 45 / 60m |
Gövde Rengi | Turuncu / Gri |
Vücut Çapı | 2.5 " |
gövde Malzemesi | Ksileks |
Çap | 1.5 " |
Düşme Derecesi | 2m |
El feneri Sınıfı | Sanayi |
Etki dayanıklılığı | Evet |
Lamba Ömrü | 10,000 saat. |
Lamba Tipi | LED |
uzunluk | 1.75 " |
objektif Malzeme | Lexan |
Işık çıkışı | 105 lm |
Işık Çıkış Modları | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme |
lümen | 105 |
Lümen Aralığı | 100 için 249 |
Maksimum Lümen Çıkışı | 105 |
Montaj | Kayış |
Montaj Tipi | Kayış |
Pil Sayısı | 3 |
Kayış Sayısı | 1 |
Yedek Lambalar | Yok hayır |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 121 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Sınıf I, Div. 2 |
Güvenlik Derecelendirmesi | Sınıf 1 Böl 2, Grup A, B, C, D Sınıf 2 Böl 2 Grup F, G |
Anahtar Türü | Push Button |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | IPX7 |
Piller ile Ağırlık | 3.7 oz. |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 22.86 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 8513104000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | odak | Pil Yanma Süresi | Pil Boyutu | uzunluk | Işık çıkışı | Işık Çıkış Modları | lümen | Lümen Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APX-BK | - | 150 saat. | AA | 2.5 " | 275 lm | Yüksek, Düşük, Maxbright Yüksek, Maxbright Düşük, Yanıp Sönme | 275 | 250 için 449 | €143.05 | ||
APX-VEYA | Sabit | 150 saat. | AA | 2.5 " | 275 lm | Yüksek, Düşük, Maxbright Yüksek, Maxbright Düşük, Yanıp Sönme | 275 | 250 için 449 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
DÖRTLÜ-IND | Sabit | 105 saat. | AAA | 2.75 " | 78 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 78 | 50 için 99 | €87.41 | ||
EOS-IND | Geniş | 115/116/121 saat. | AAA | 1.75 " | 105 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 105 | 100 için 249 | €83.95 | ||
DÖRTLÜ-BK | Ayarlanabilir | 105 saat. | AAA | 2.75 " | 78 lm | Yüksek, Orta, Düşük, Yanıp Sönme | 78 | 50 için 99 | €55.07 | ||
YÜKHL-BK | Ayarlanabilir | 96 / 120 saat. | AA | 1" | 78 lm | (1) Maxbright LED'i, (3) Ultrabright LED'i | 78 | 50 için 99 | €109.03 | ||
EOS-II-BK | Sabit | 121 saat. | AAA | 2.5 " | 80 lm | Yüksek, Düşük | 80 | 100 için 249 | €113.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00