PRINCETON TEC AXRC-GR Led Headlamp, 10000 Hour Lamp Life, 200 Max. Lumens, Plastic, Green
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kafa lambası |
Pil Yanma Süresi | 13/100 saat. |
Pil Boyutu | Li-Ion 2200 mAh |
Pil Tipi | Lityum-İyon |
Işın mesafesi | 58m |
Gövde Rengi | Yeşil |
gövde Malzemesi | Plastik |
Düşme Derecesi | 1m |
El feneri Sınıfı | Genel Amaçlı |
Lamba Ömrü | 10000 saat. |
objektif Malzeme | polikarbonat |
Işık Çıkış Modları | Yüksek / Orta / Düşük |
lümen | 200 lm |
Lümen Aralığı | 100 ila 249 lm |
Maksimum Lümen Çıkışı | 200 lm |
Montaj Tipi | Kafa bandı |
Pil Sayısı | 1 |
Yedek Lamba | Yok hayır |
Yüksek Ayarda Çalışma Süresi | 13 saat. |
Güvenlik Derecelendirmesi | Güvenlik Derecelendirmesi Yok |
Anahtar Türü | Push Button |
Garanti | 5 yıl. |
Su Penetrasyon Değerlendirmesi | IPX4 |
Piller ile Ağırlık | 0.17 oz. |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00