PRO-LINE BH72-L14 Hazne Rayı 72 G x 1-1/2 D x 2-5/8 Y Mavi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bin Ray |
Renk | Mavi |
derinlik | 1.5 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | Karbon İçermeyen Sertifikalı |
Yükseklik | 2.625 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.93 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | + | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABH-1-L14 | Mavi | 1.5 " | 17 " | Bin Ray | 18 " | €416.85 | ||
ABH-1-A31 | Gri | 1.5 " | 17 " | Bin Ray | 18 " | €416.85 | ||
BH60-L14 | Mavi | 1.5 " | 2.625 " | Bin Ray | 60 " | €77.23 | ||
BH60-A31 | Gri | 1.5 " | 2.625 " | Bin Ray | 60 " | €77.23 | ||
BH72-A31 | Gri | 1.5 " | 2.625 " | Bin Ray | 72 " | €82.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
BBH60 | Siyah | 1.5 " | 5" | Bin Ray | 60 " | €92.98 | ||
BBH72 | Siyah | 1.5 " | 5" | Bin Ray | 72 " | €111.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00